A2-gasfilter Til åndedrætsværn i 175-serien
A2-gasfilter til åndedrætsværn i 175-serien
A2 FILTRE TIL 175-MASKER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem montering af filtrene med et bajonetfatningssystem
- Kompatibel med halvmaske og helmaske i 175-serien
- Optimal vægtfordeling
- Brug af en filterpude kan udvides til et A2 P2R-kombinationsfilter
Kemikalie- og malingsbehandlingsindustrien, affaldsbortskaffelses- og dekontamineringsvirksomheder, træforarbejdning samt gulvmontører, plastindustrien, bilindustrien og andre værksteder (med de relevante filtre i hvert enkelt tilfælde).
Anbring filtrene i henhold til markeringerne, og vend dem så langt nedad som muligt.
Filterklasse | A2 |
Beskyttelse mod | Organiske dampe og gasser (kogepkt over 65°C) |
Anvendelsesmuligheder | Spraymaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!