A2P3 RD-kombinationsfilter Til åndedrætsværn i 175-serien
A2P3 RD-kombifilter til ånd.værn i 175-serien
A2P3 FILTRE TIL 175-MASKER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem montering af filtrene med et bajonetfatningssystem
- Kompatibel med halvmaske og helmaske i 175-serien
- Optimal vægtfordeling
Kemikalie- og malingsbehandlingsindustrien, affaldsbortskaffelses- og dekontamineringsvirksomheder, træforarbejdning samt gulvmontører, plastindustrien, bilindustrien og andre værksteder (med de relevante filtre i hvert enkelt tilfælde).
Indstil filtrene i henhold til markeringerne, og drej dem nedad for at låse dem fast
Filterklasse | A2-P3 RD |
Beskyttelse mod | Organiske dampe og gasser (kogepkt over 65°C) |
Anvendelsesmuligheder | Spraymaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!