Halvmaskesæt 3 dele
Halvmaske HM 175 sæt, 3 dele
HALVMASKE 175 M. A2P3-FILTRE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Praktisk hurtiglukning gør det muligt at beskytte indersiden af masken mod snavs, når den ikke er i brug
- Filter mod gasser, dampe, fint støv og partikler, der opstår under maling
- Kan bruges fleksibelt på byggepladser, under renoveringsarbejde og lign.
Anbring filtrene i henhold til markeringerne, og vend dem så langt nedad som muligt.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

HALFMASK-HM175-EN141-DBFILTCON
A2P3 FILTRE TIL 175-MASKER
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!