Sikkerhedskasket
Bump cap med ventilationshuller
BUMPCAP EN812 SORT STR 54-59
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udvendigt materiale: 100 % bomuld
- Indvendig skal af hård plast
- Skumpolstring på skallen og indbyggede ventilationshuller for komfort
- Justerbar med burretape
- Indbygget svedbånd
- Dække kan vaskes ved op til 30 °C
Sikkerhedskasketter er designet til at beskytte bæreren mod lette stød og skrammer. De beskytter ikke mod faldende eller kastede genstande eller bevægelig hængende last. Under ingen omstændigheder må sikkerhedskasketter bruges i stedet for en industriel sikkerhedshjelm i overensstemmelse med EN 397.
Mekanikere, elektrikere og installatører, bilindustrien, arbejde med løfteplatforme, på hylder og i lagerbygninger, indretning og mange andre anvendelsesområder. Overalt, hvor hovedet skal beskyttes mod stød og slag.
Farve | Sort |
EN-standard | 812 |
Min./maks. størrelse | 54cm-59cm |