Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændingsbeskyttelseshandske Til arbejdsspændinger op til 1.000 V/AC

Isoleringshandsker
BESKYTTELSESHANDSKE TIL 1000V, STR 10

Varenr. 0899400937
EAN 4065746083386
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Modstandsdygtig over for syre, olie, ozon og kolde temperaturer


  • Kategori RC


Meget fleksibel og god taktil følsomhed



Maks. belægningstykkelse 1 + 0,6 mm iht. standard

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde under strømførende elektrisk spænding, strømforsynings- og installationsvirksomheder; elektroteknikværksteder, vedligeholdelse og reparation af elektriske biler og hybridbiler, brand- og redningspersonale

Størrelse

10

Længde

410 mm

Materialetykkelse

1 mm

Materiale

Latex

Farve

Rød

Standarder

EN 60903

Kategori

0 - ikke relevant

Klasse

0

Belastningsspænding (AC-spænding)

1000 V/AC

Belastningsspænding (DC-spænding)

1500 V/DC

Prøvespænding (AC-spænding)

5000 V/AC

Prøvespænding (DC-spænding)

10000 V/DC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger