Spændingsbeskyttelseshandske Til arbejdsspændinger op til 1.000 V/AC
Isoleringshandsker
BESKYTTELSESHANDSKE TIL 1000V, STR 11
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modstandsdygtig over for syre, olie, ozon og kolde temperaturer
- Kategori RC
Meget fleksibel og god taktil følsomhed
Maks. belægningstykkelse 1 + 0,6 mm iht. standard
Installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde under strømførende elektrisk spænding, strømforsynings- og installationsvirksomheder; elektroteknikværksteder, vedligeholdelse og reparation af elektriske biler og hybridbiler, brand- og redningspersonale
Størrelse | 11 |
Længde | 410 mm |
Materialetykkelse | 1 mm |
Materiale | Latex |
Farve | Rød |
Standarder | EN 60903 |
Kategori | 0 - ikke relevant |
Klasse | 0 |
Belastningsspænding (AC-spænding) | 1000 V/AC |
Belastningsspænding (DC-spænding) | 1500 V/DC |
Prøvespænding (AC-spænding) | 5000 V/AC |
Prøvespænding (DC-spænding) | 10000 V/DC |