SoftTech montagehandske
SoftTech-montagehandske
SOFTTECH MONTAGEHANDSKE, STR. 7
Varenr. 0899401027
EAN 4045989834983
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Uforet tekniker- og montagehandske i blødt kvalitetsgedeskind, godkendt efter EN 420 og EN 388-2111
Behagelig pasform
- Burrebåndlukning ved håndleddet giver god støtte
- Elastisk manchet
- Overhånd i stretch
Synlighed
- Reflekssnor ved lillefingeren
Godkendt efter EN 420 og EN 388-2111.
Anvendelsesområde
Velegnet til montage-, værksteds- og håndværksopgaver i eksempelvis industri, på autoværksted og lager.
Størrelse | 7 |
Materiale | Gedeskind |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kategori | 2 |
Farve | Grå, Hvid |