Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Beskyttelseshandske Softflex

Nitrilbeskyttelseshandske Softflex
SOFTFLEX MONTAGEHANDSKE STR. 9

Varenr. 0899401069

Prisvisning for kunder efter login

Beskyttelseshandske Softflex

Varenr. 0899401069

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ekstremt robust og holdbar
  • Hudvenligt, sømløst og rundstrikket stof af nylon/Spandex (strikkefasthed 15 gauge)

  • Vandbaserede PU- og NBR-skumbelagte (nitril) håndflader

  • Ekstremt åndbar og komfortabel

  • Fremragende greb og smidighed

  • Fremragende tør- og vådgreb

  • Olie- og vandafvisende

  • Elastiske manchetter

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Lette til mellemtunge opgaver


  • Montage, indvendigt byggeri, værksted, mekanisk arbejde, bilfremstilling, vedligeholdelse og karosseriarbejde

  • Spedition, transport og lageraktiviteter

Størrelse

9

Strikkefasthed

15

Forets materiale

Nylon

Materialebelægning

Nitrilskum

EN-standard

388
420

Kategori

2

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Handskeklemme

HANDSKE CLIPS

Robust og holdbar termoplastklemme designet til at holde handskerne inden for rækkevidde hele tiden.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !