SOFTFLEX ECOLINE-beskyttelseshandske
Beskyttelseshandske Softflex ECOLINE
SOFTFLEX ECO LINE STR 7
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
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.
SOFTFLEX-teknologi giver komfort og maksimal fleksibilitet
- Ultrablød belægning lavet af nitrilskum og vandbaseret PU
- Optimalt greb i tør og våd tilstand
- Åndbar
Genanvendelse møder funktion
- Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Yderligere fordele
- Hudvenlig takket være Oeko-Tex-standard 100
- Kan bruges på touchskærme
- Vandafvisende nitrilbelægning på fingre og håndfladen.
- Overhånd og manchet i hudvenlig, sømløst rundstrikket garn.
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling.
Anvendelsesområde
- Til let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet
- Alsidig anvendelse til forskellige opgaver i faglærte fag og industri
- Til monterings-, værksteds-, mekaniker- og karrosseriopgaver
- Til speditions-, transport- og opbevaringsopgaver
- Til arbejde med håndværktøj og maskinværktøj
Størrelse | 7 |
Strikkefasthed | 15 |
Foring, materiale | Genanvendt polyester/elastan |
Belægning, materiale | Nitrilskum/vandbaseret polyurethan |
Standarder | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategori | 2 |