Arbejdshandske, Oslo
Beskyttelseshandske, Oslo
OSLO ARBEJDSHANDSKE STR 7
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Læderhandske i høj kvalitet, godkendt efter EN 420 og EN 388-2133
God beskyttelse, slidstyrke og komfort
- Håndryg og overhånd i bomuldsstretch
- Blødt okseskind giver god komfort og beskyttelse af hånden mod mekaniske risici
- Refleks på lillefinger for øget synlighed
- Dobbeltsyet og slidstærk
- Bomuldsfor indvendig i håndfladen
- Bomuldsoverhånd med indsyet elastik
Bemærk
Godkendt efter EN 420 og EN 388-2133.
Anvendelsesområde
Velegnet til transport-, bygge-, industri-, auto- og industrisektoren. Handsken er ikke egnet til kemikaliehåndtering.
Størrelse | 7 |
Materiale | Læder |
Standarder | EN 420 |
Kategori | 1 |
Farve | Sort, Hvid |