TIGERFLEX Plus beskyttelseshandsker Ecoline
Beskyttelseshandske TIGERFLEX PLUS ECO LINE
TIGERFLEX PLUS ECO LINE STR 8




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Genbrug møder komfort
- Blødt basisstof, der er skånsomt mod huden og sømløst strikket hele vejen rundt
- Elastiske strikkede manchetter
- Åndbar belægning fremstillet af nitrilskum
- Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Original TIGERFLEX belægning
- Fremragende greb og god mekanisk styrke
- Enestående, iøjnefaldende design
- Kombinerer funktionalitet og design
Yderligere fordele
- Meget god hudkompatibilitet takket være Oeko-Tex Standard 100
- Vandafvisende nitrilbelægning og TIGERFLEX® greb på fingre og håndfladen.
- Overhånd og manchet i hudvenlig, sømløst rundstrikket ufarvet garn.
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling.
51 % af det samlede materialeforbrug er genanvendt plastmateriale (PET).
- Til let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet
- Alsidig anvendelse til forskellige opgaver i faglærte fag og industri
- Til monterings-, værksteds-, mekaniker- og karrosseriopgaver
- Til speditions-, transport- og lageropgaver
- Til arbejde med håndværktøj og maskinværktøj
Størrelse | 8 |
Strikkefasthed | 15 |
Foring, materiale | Genanvendt polyester/elastan |
Belægning, materiale | Nitrilskum med TIGERFLEX® belægning |
Standarder | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategori | 2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)