Montagehandske, Tigerflex Light
Beskyttelseshandske, TIGERFLEX Light
TIGERFLEX LIGHT STR 11

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nitrilskumbelagte håndflader med ekstra TIGERFLEX-nitrilgreb
Åndbar, godt greb og behagelig at have på
Optimal pasform og fremragende taktil- og berøringsfølsomhed
Velegnet til præcisionsarbejde i tørre omgivelser
Åndbar, behagelig at bære
Let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet. Velegnet til installation, værksted, mekanisk og karosseriarbejde. Optimal til speditions-, transport- og opbevaringsopgaver.
Størrelse | 11 |
Strikkefasthed | 18 |
Foring, materiale | Nylon |
Belægning, materiale | Nitrilskum med TIGERFLEX® belægning |
Standarder | EN 420, EN 388 |
Kategori | 2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)