Beskyttelseshandske TIGERFLEX® Double
Beskyttelseshandske, Tigerflex Double
TIGERFLEX DOUBLE STR 10
TIGERFLEX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal bærekomfort
- Hudvenligt og blødt, sømløst, rundstrikket materiale med god pasform
- Åndbar handske med nitrilskum og ekstra "Tiger"-greb i nitril på begge sider
- Specielle bøjningsområder for maksimal fingerbevægelse
- Elastisk manchet
Høj beskyttelsesgrad og mekanisk modstand
Den fulde belægning sikrer forbedret støv- og vandafvisning
Omkostningseffektiv og miljøvenlig
Handsken kan bæres på begge hænder, så den holder længere
EN 388:2016, EN 420
Let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet. Velegnede til installations-, værksteds-, mekanisk og karosseriarbejde. Optimale til speditions-, transport- og opbevaringsopgaver.
Størrelse | 10 |
Farve | Grafitsort |
Strikkefasthed | 15 |
Foring, materiale | Nylon |
Belægning, materiale | Nitrilskum med TIGERFLEX® belægning |
Standarder | EN 388:2016 |
Kategori | 2 |