Skærefast handske TIGERFLEX W-250 niveau C
Skærefast handske TIGERFLEX W-250, niveau C
TIGERFLEX CUT C/W-250 STR 10
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
Alsidig, skærefast handske med fremragende komfort og optimalt greb i originalt TIGERFLEX design
Skærebeskyttelse overalt
- Forøget holdbarhed takket være ekstra forstærkning af tommelfingerleddet
- Blødt underlagsmateriale, der er strikket sømløst overalt
- God taktil følsomhed til præcisionsarbejde
- Elastiske strikkede manchetter
- Åndbar belægning fremstillet af nitrilskum
Original TIGERFLEX belægning
- Fremragende greb og god mekanisk styrke
- Enestående, iøjnefaldende design
- Kombinerer funktionalitet og design
Yderligere fordele
- Oeko-Tex Standard 100 for meget god hudkompatibilitet
- Kompatibel med touchskærme
Anvendelsesområde
- Til arbejde med mellemhøje til høje krav til skærebeskyttelse og mekaniske risici
- Til arbejde i metal- og glasindustrien
- Til håndtering og bearbejdning af skarpe metalplader, profiler og emner
- Til lager- og samlebåndsarbejde
- Til emballeringsarbejde
- Til vedligeholdelsesarbejde
Størrelse | 10 |
Strikkefasthed | 18 |
Foring, materiale | Højtydende polyetylen/glasfiber/polyester/nylon/spandex |
Belægning, materiale | Nitrilskum med TIGERFLEX® belægning |
Standarder | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Skærefasthed iht. ISO 13997 | C |
Kategori | 2 |