Kemikaliebestandig nitrilhandske Med bomuldsvelourfinish indeni
Kemikaliebestandig handske, nitril
NITRILHANDSKE GRØN 330MM LANG STR 8




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 100 % væsketæt
- Diamantformet mønster, der giver et sikkert greb
- Kemikalie- og væskebeskyttelse mod mange baser, syrer, fedt, olier og i nogle tilfælde opløsningsmidler
- Silikonefri fremstillingsproces
Malerarbejde, overfladebehandling, ætsning, kølemidler og smøremidler, vedligeholdelse af køretøjer og maskiner, fødevareindustrien, galvaniseringsbade, rengøring, håndtering af pesticider
Størrelse | 8 |
Materiale | Nitril |
Standarder | EN 420, EN 388, EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 330 mm |
Materialetykkelse | 0.38 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0.03 mm |
Farve | Grøn |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!