Kemikalieresistent nitrilhandske
Kemikaliebestandig handske, nitril, Red Line
NITRILHANDSKE GRØN LANG STR 9
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
- Materiale: Nitril
- For: Løs bomuld
- EN-standarder: 374, 388, 420
- Kategori: III
- Længde: 330 mm
- Materialetykkelse: 0,38 mm
- Tolerance, materialetykkelse (+/-): 0,03 mm
- Farve: Grøn
- Silikonefri produktion
EN388: 3101X; EN374-1: AJKL type B
Anvendelsesområde
Håndtering af kemikalier, petrokemikalier, bilindustrien og trykning.
Størrelse | 9 |
Materiale | Nitril |
Standarder | EN 420, EN 388, EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 330 mm |
Materialetykkelse | 0,38 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,03 mm |
Farve | Grøn |