Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikaliebestandig butylhandske
BUTYLHANDSKE, STR. 10
Varenr. 0899430310
EAN 4049557937700
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
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
- Fremragende beskyttelse mod farlige kemikalier
- God mekanisk modstand
- Rullet kant
- Med pudder
Bemærk
Ikke modstandsdygtig overfor olier, fedt, halogener og kulbrinter
Anvendelsesområde
- Kemisk industri
- Laboratoriearbejde
- Håndtering af yderst farlige, giftige kemikalier som f.eks. estere, ketoner, acetone, aldehyder, aminer, anhydrider, kaliumhydroxid, natriumhydroxid, baser, alkohol, uorganiske salte, organiske syrer og uorganiske syrer op til 20 %
Størrelse | 10 |
Materiale | Butyl |
Indvendig belægning | Med pudder |
Standarder | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategori | 3 |
Længde | 350 mm |
Materialetykkelse | 0,50 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,10 mm |
Farve | Sort |