Würth Dry
Beskyttelseshandske, Dry
DRY SYNTETHANDSKE STR. 9
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varm og vandtæt arbejdshandske med god synlighed til vinterarbejde, godkendt efter 420 og EN 388-4221
Vandtæt, behagelig og slidstærk
- Slidstærk arbejdshandske i syntetisk materiale (mikrofiber)
- 100 % vandtæt pga. foring
- Isolerende materiale af 100 % polyester giver ekstra varme
- God pasform
Forbedrer sikkerheden
- God synlighed med fluorescerende nylon overhånd, manchet og reflekser
Godkendt efter 420 og EN 388-4221.
Anvendelsesområde
Velegnet til tungt vejarbejde, konstruktion, styring af tungt udstyr og andre arbejdsområder, der kræver god håndbeskyttelse.
Størrelse | 9 |
Materiale | Syntetiske fibre |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Farve | Gul fluorescerende, Grå |