Engangshandske, vinyl
Engangshandsker, vinyl
VINYLHANDSKER UPUDRET STR L
Varenr.
089946003
EAN 4011231843591
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
Engangsvinylhandske
- Pudderfri
- I praktisk engangsdispenser
Anvendelsesområde
- Mindre monterings- og inspektionsopgaver
- Dekoration, sprøjtelakering og polering
- Sortering af små dele
- Maskinrengøring og vedligeholdelse
- Laboratoriearbejde og fødevareforarbejdning
Farve | Transparent |
Størrelse | L |
Materiale | Vinyl |
Indvendig belægning | Pudderfri |
Standarder | EN 420 |
Kategori | 1 |
Længde | 240 mm |
Materialetykkelse | 0,12 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,03 mm |