Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Engangsnitrilhandske med greb

Engangsnitrilhandsker, orange greb
ORANGE NITRIL ENGANGSHANDSKE GRIP S/7

Varenr. 0899470120
EAN 4053479687599

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Unik diamantstruktur for optimalt greb
  • Ekstremt slidstærke

  • Pudderfri og latexfri

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • Orange farve øger synligheden

  • I en praktisk engangsdispenser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Kemisk industri

  • Værkstedsaktiviteter

  • Male-, lakerings- og poleringsarbejde

  • Elektronik og computerindustri

  • Laboratorier og forskning

  • Rengøring og vedligeholdelse

  • Produktbeskyttelse og trykkeribranche

Farve

Orange

Størrelse

S

Materiale

Nitril

Indvendig belægning

Pudderfri

Standarder

ISO 21420, EN LOVV_74

Kategori

3

Længde

240 mm

Materialetykkelse på finger (glat)

0.18 mm

Materialetykkelse på finger (nopret)

0.27 mm

Materialetykkelse i håndflade (nopret)

0.23 mm

Materialetykkelse på manchet (glat)

0.11 mm

Tolerance, materialetykkelse (+/-)

0.01 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger