Engangshandsker, nitril Pudderfri, sort
Engangshandsker nitril D5000
SORT NITRIL ENGANGSHANDSKE STR 10/XL
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
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
- Beskyttelseshandske af nitril
- Riflet håndflade
- Silikonefri fremstillingsproces
- Pudderfri
- Kan bæres på begge hænder
Anvendelsesområde
- Laboratoriearbejde
- Catering
- Medicinalindustrien, den kemiske industri og el-industrien
- Male-, lakerings- og poleringsarbejde
- Rengøring og vedligeholdelse
- Værkstedsaktiviteter
Farve | Sort |
Størrelse | XL |
Materiale | Nitril |
Indvendig belægning | Pudderfri, Klorbehandlede |
Standarder | EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 240 cm |
Materialetykkelse | 0,1 mm |
Materialetykkelse på finger (glat) | 0,14 mm |
Materialetykkelse i håndflade (nopret) | 0,09 mm |
Materialetykkelse på manchet (glat) | 0,08 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,02 mm |