Engangshandsker, nitril Pudderfri, sort
Engangshandsker, nitril, sort
SORT NITRIL ENGANGSHANDSKE STR 11/XXL



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Beskyttelseshandske lavet af nitril
- Struktureret håndflade
- Silikonefri fremstillingsproces
- Pudderfri
- Kan bæres på begge hænder
- Laboratoriearbejde
- Catering
- Medicinalindustrien, den kemiske industri og el-industrien
- Male-, lakerings- og poleringsarbejde
- Rengøring og vedligeholdelse
- Værkstedsaktiviteter
Farve | Sort |
Størrelse | XXL |
Materiale | Nitril |
Indvendig belægning | Pudderfri, Klorbehandlede |
Standarder | EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 240 cm |
Materialetykkelse | 0.10 mm |
Materialetykkelse på finger (glat) | 0.14 mm |
Materialetykkelse i håndflade (nopret) | 0.09 mm |
Materialetykkelse på manchet (glat) | 0.08 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0.02 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)