Engangshandsker, nitril, LIGHT
Engangshandsker, nitril, blå, LIGHT
BLÅ NITRIL ENGANGSHANDSKE STR 7/S 3.5G



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Strukturerede fingerspidser
- Fødevaresikre
- Silikonefri fremstillingsproces
- I en praktisk engangsdispenser
- Laboratoriearbejde
- Tilberedning af mad
- Catering
- Medicinalindustrien, den kemiske industri og el-industrien
- Male-, lakerings- og poleringsarbejde
- Rengøring og vedligeholdelse
- Værkstedsaktiviteter
Farve | Blå |
Størrelse | S |
Materiale | Nitril |
Indvendig belægning | Pudderfri, Klorbehandlede |
Standarder | ISO 21420, EN 374 |
Kategori | 3 |
Længde | 240 mm |
Materialetykkelse | 0.06 mm |
Materialetykkelse på finger (nopret) | 0.11 mm |
Materialetykkelse på manchet (glat) | 0.05 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0.02 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)