Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Engangshandsker, nitril, sort, pudderfri
SORT NITRIL ENGANGSHANDSKE STR. S/7

Varenr. 0899470369

Prisvisning for kunder efter login

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Varenr. 0899470369
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
Væsketæt nitril-engangshandske

Testet som fødevaregodkendt



Silikonefri fremstillingsproces



Fri for allergifremkaldende latexproteiner



Pudderfri



Begge sider kan vende udad

Bemærk

Fri for allergifremkaldende latexproteiner

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bilindustri, laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, spray-maling og polering, rengøring og vedligeholdelse

Farve

Sort

Størrelse

S

Materiale

Nitril

Indvendig belægning

Pudderfri
Klorbehandlede

Standarder

EN 374, EN 420

Kategori

3

Længde

240 mm

Materialetykkelse

0,12 mm

Materialetykkelse på finger (nopret)

0,15 mm

Materialetykkelse i håndflade (nopret)

0,12 mm

Materialetykkelse på manchet (glat)

0,08 mm

Tolerance, materialetykkelse (+/-)

0,03 mm