Sort nitril-engangshandske, pudderfri
Engangshandsker, nitril, sort, pudderfri
SORT NITRIL ENGANGSHANDSKE STR. L/9



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testet som fødevaregodkendt
Silikonefri fremstillingsproces
Fri for allergifremkaldende latexproteiner
Pudderfri
Begge sider kan vende udad
Fri for allergifremkaldende latexproteiner
Datablad(X)
Bilindustri, laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, spray-maling og polering, rengøring og vedligeholdelse
Farve | Sort |
Størrelse | L |
Materiale | Nitril |
Indvendig belægning | Pudderfri |
Standarder | EN 374, EN 420 |
Kategori | 3 |
Længde | 240 mm |
Materialetykkelse | 0,12 mm |
Materialetykkelse på finger (nopret) | 0,15 mm |
Materialetykkelse i håndflade (nopret) | 0,12 mm |
Materialetykkelse på manchet (glat) | 0,08 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,03 mm |