Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Engangshandsker, nitril, sort, pudderfri
SORT NITRIL ENGANGSHANDSKE STR. XL/10

Varenr. 0899470372
EAN 4056807779362

Prisvisning for kunder efter login
Sort nitril-engangshandske, pudderfri

Varenr. 0899470372

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Væsketæt nitril-engangshandske

Testet som fødevaregodkendt



Silikonefri fremstillingsproces



Fri for allergifremkaldende latexproteiner



Pudderfri



Begge sider kan vende udad

Bemærk

Fri for allergifremkaldende latexproteiner

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bilindustri, laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, spray-maling og polering, rengøring og vedligeholdelse

Farve

Sort

Størrelse

XL

Materiale

Nitril

Indvendig belægning

Pudderfri
Klorbehandlede

Standarder

EN 374, EN 420

Kategori

3

Længde

240 mm

Materialetykkelse

0,12 mm

Materialetykkelse på finger (nopret)

0,15 mm

Materialetykkelse i håndflade (nopret)

0,12 mm

Materialetykkelse på manchet (glat)

0,08 mm

Tolerance, materialetykkelse (+/-)

0,03 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger