Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PE-sædebeskyttelse på rulle

Sædebeskyttelse PE på rulle i dispenser
SÆDEOVERTRÆK 1300X790MM 500STK

Varenr. 089950001

EAN 4011231843652

Prisvisning for kunder efter login
PE-sædebeskyttelse på rulle

Varenr. 089950001
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
Velegnet til brug med airbags
  • Hvidt, olie-bestandigt og vandafvisende PE-folie

  • Filmtykkelse på 13 µm (0,013 mm) til optimal materialetykkelse med elasticitet i alle retninger

  • Præcis perforering til nøjagtig og nem afrivning

  • Nem at rulle ud, uden at filmen trækker til den ene side

  • Praktisk dispenseræske beskytter mod støv
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde

1300 x 820 mm

Antal afrivninger

500 STK

Materiale

PE - polyethylene

Rullebredde

620 mm

Vægt for rulle

10 kg

Farve

Hvid

Tykkelse

13 µm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afrulningsenhed, 2x til beskyttelsesfolie til køretøjer

ORSY45 RULLEHOLDER 820X570MM 2 RULLER

x 1 stk.
Afrulningsenhed, 1x til beskyttelsesfilm til køretøjer, med beskyttelsesovertræk

ORSY45 RULLEHOLDER 820X570MM 1 RULLE