Mecha Tech Cool
Beskyttelseshandske, vinter Mecha Flex
MECHA TECH COOL STR 10
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.



Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Smart tekniker- og montagehandske med høj komfort
Høj komfort og maksimal frihed
- Produceret i blødt gedeskind med fleecefoer
- Bøjezoner på oversiden af fingrene
- Ergonomisk korrekt placeret lukning ved håndleddet
Størrelse | 10 |
Foring, materiale | Polyester |
Materiale | Gedeskind |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Farve | Sort |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)