Brandsårsgel
Brandsårsgel
KØLEGEL-SERVIETTER, 18 STK
Varenr.
0899520115
EAN 4099618110023
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
Kølende og smertelindrende brandsårsgel til brug ved førstehjælp i tilfælde af mindre forbrændinger og skoldninger
- Gelen indeholder tetræsolie til påføring på ydre forbrændinger
- Kølende og smertelindrende effekt
- Praktisk og hygiejnisk dispenserkasse med 18 individuelle pakker
- Kan bruges som supplement til førstehjælpsstationer samt til mobil brug
- Velegnet til genopfyldning af vægstationen til førstehjælp
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | Ved 0 °C til 35 °C |
Kemisk basis | Vand og ethanol |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 5 År |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Farve | Hvid |
Massefylde | 1 kg/m³ |
Indhold | 5 ml |
Lugt/duft | Mynte |
Vægt for indhold | 3.5 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!