Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brandskilt

Branddør (med tekst)
BRANDSKILT BRANDDØR

Varenr. 0899605882
EAN 4045989401598

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Branddør, hold den lukket
  • Plastskilt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skiltene kan placeres ved indgangen til et område, hvor det er risikabelt at færdes. Skiltene kan placeres i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand. De skal placeres på et veloplyst, lettilgængeligt og iøjenfaldende sted.

Længde

105 mm

Bredde

297 mm

Tykkelse

1 mm

Farve

Rød
Hvid

Produktvægt (pr. vare)

55 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger