Brandskilt
Brandslange/vægmonteret brandhane (med tekst)
BRANDSKILT BRANDSLANGER
Varenr.
0899605884
EAN 4045989401628
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandslanger
- Plastskilt
Anvendelsesområde
Skiltene kan placeres ved indgangen til et område, hvor det er risikabelt at færdes. Skiltene kan placeres i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand. De skal placeres på et veloplyst, lettilgængeligt og iøjenfaldende sted.
Længde | 105 mm |
Bredde | 297 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Farve | Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 55 g |