Henvisningsskilt
Øjenskyllestation (med tekst)
HENVISNINGSSKILT ØJENSKYL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Plastskilt
Skiltene kan placeres ved indgangen til et område, hvor det er risikabelt at færdes. Skiltene kan placeres i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand. De skal placeres på et veloplyst, lettilgængeligt og iøjenfaldende sted.
Længde | 297 mm |
Bredde | 210 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Farve | Grøn, Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 65 g |