Plastbarrierestolpe med sokkel til barrierekæder
Stander, plast til kædebarriere
STANDER PLAST, H93CM, SORT/GUL
Varenr.
0899610110
EAN 4065233123328
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
Universalbarrierestolpe med genbrugt PVC-sokkel, ideel til afspærring af farlige områder for at beskytte medarbejdere og besøgende
- Også velegnet til mærkning af genstande eller som hjælpemiddel
- Mobil, fleksibel og hurtigt klar til brug; sidder fast selv på ujævne overflader takket være deres solide, konkave sokkel
- Mulighed for individuel afstand mellem stolper uden at skulle adskille eller forlænge kæder
- Velegnet til forskellige kædestørrelser
Anvendelsesområde
- Blandt andet som en barriere for begivenheder, farezoner, genstande osv.
- Sorte og gule stolper, herunder til arbejdsstationer, der har med e-mobilitet at gøre
Højde | 0,93 m |
Stolpediameter | 49 mm |
Materiale | ABS |
Farve | Sort-gul |
Bundpladeform | Rund |
Bundpladediameter | 34,4 cm |
Bundpladevægt | 3,20 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 3,50 kg |
Bundplade, materiale | Genanvendt PVC |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!