Plastkæde
Plastkæde
MARKERINGSKÆDE AF PLAST RØD/HVID 6MMX25M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rustbestandig
- Ingen skarpe kanter
- Let
- Vaskbar
- Ikke-magnetisk
- Ikke-ledende
- Slidresistent
- Høj ældningsbestandighed
Ikke egnet til ophængning af tunge dele
- Mærkning og blokering af bl.a. farezoner, byggepladser, campingpladser, land, parkeringspladser, indgange, messeveje, stier til haven, fortove, sportsfaciliteter, indgange til privat jord osv.
- Sorte og gule kæder, herunder til arbejdsstationer, der har med e-mobilitet at gøre
Diameter (Ø) | 6 mm |
Farve | Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler |
Længde | 25 m |
Længde for forbindelse (indvendig) (c) | 42 mm |
Antal kædeled, indtil farven skifter | 11 STK |
Udvendig bredde (b) | 20 mm |
Nominel tykkelse (d) | 6 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Min./maks. temperaturmodstand | -70 til 100 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 1417.000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!