Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibende rensesvamp

Slibende rensesvamp
MELAMINSVAMP

Varenr. 0899700407

EAN 4050641309174

Prisvisning for kunder efter login
Slibende rensesvamp

Varenr. 0899700407

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til grundig rengøring af genstridigt snavs på ruder og andre glatte overflader

Påføring på stort set alle overflader


  • Fjernelse af forurenende stoffer fra glas og keramiske kanter

  • Fjerner selv genstridigt snavs


Ingen brug af opløsningsbaserede rengøringsmidler nødvendig



Velegnet til påføring af grunder

Bemærk

Skinnende overflader (f.eks. lak) kan blive matte under rengøring. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rengør overfladen før påføring af grunderen og rudelimen


Fjern etiketter og mærkater fra forruden


Velegnet som primerbørste ved påføring af Varioprimer


Fjernelse af rester på forskellige overflader (f.eks. fjernelse af markerings- eller spritpen)

Instruktioner

Anvend glasrengøringsmiddel til underlag, og rengør overfladen med rensesvampen.

Farve

Grå

Længde x bredde x højde

134 x 60 x 30 mm

Længde

134 mm

Bredde

60 mm

Højde

30 mm

Form

Rektangulær

Kompressionskraftafbøjning

7 kPa

Min. langsgående trækstyrke

120 kPa

Min. tværgående trækstyrke

120 kPa

Min. diagonal brudforlængelse

20 %

Min. langsgående brudforlængelse

20 %

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger