Bil- og vinduesvaskeskind Fremstillet af ægte fåreskind
Bil- og vinduesvaskeskind
VASKESKIND 70X45CM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Komplet naturligt produkt
- Skånsomt mod huden
- Miljøvenlig
- Fnugfri
- Lang levetid
Plejeoplysninger:
For at sikre lang levetid skal kluden skylles umiddelbart efter brug, men brug ikke syrer, kemikalier eller andre affedtningsmidler, når du gør dette. Vrid den, og lad den lufttørre. Læg den ikke på radiatorer eller i direkte sollys. Hvis læderet bliver lidt hårdt med tiden, kan du blødgøre det igen ved at gnide det over en træbordkant.
Velegnet til rengøring af vinduer og spejle samt til tørring og beskyttelse af lak, efter at bilen er blevet vasket. Læderet absorberer alle vanddråber uden at efterlade rester.
For at opnå det bedste resultat skal du bruge kluden halvtør og tørre den hen over det område, der skal rengøres. Vrid kluden grundigt, når et vådt køretøj skal aftørres.
Materiale | Fåreskind |
Farve | Gullig chamois |
Længde | 70 cm |
Bredde | 45 cm |
Absorption i 10 sekunder | 402 % |
Belægningsvægt pr. m² | 80 g |
Betingelser for absorption i 10 sekunder | i henhold til DIN2417 |
Maks. absorption | 424 % |
Total absorptionstid | 60 min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)