Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

XXL-rengøringshandske "Fuzzy"

XXL-handske, Wuschel
MICROFIBER HANDSKE GRØN

Varenr. 0899710005

Prisvisning for kunder efter login

XXL-rengøringshandske "Fuzzy"

Varenr. 0899710005
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
Meget effektiv mikrofiberhandske til dybtrensende opgaver inden for bilindustrien samt til campingvogne og husholdning

Stor rengøringsflade til hurtig rengøring



Mikrofiberfrynser


  • Rengøringsflade 25 gange større end ved konventionelle mikrofiberklude

  • Skånsom, dyb rengøring

  • Stribefri rengøring


Velegnet til allergikere, da støv ikke hvirvles op



Lang levetid takket være finish af høj kvalitet



Handsken er nem at rengøre


  • Kan håndvaskes

  • Kan også vaskes i vaskemaskine ved op til 60 °C (i en vaskepose og uden skyllemiddel)
Bemærk

Håndvask handsken for at rengøre den, eller vask den i vaskemaskinen ved op til 60 °C (med vaskepose).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til skånsom rengøring af alle overflader, f.eks. i biler, campingvogne, både og i hjemmet. Grundig rengøring af svært tilgængelige områder (f.eks. mellemrum i fælge) samt rengøring af ru og glatte overflader er mulig takket være de ca. 2,5 cm "mikrofiberfrynser", som dækker hele handskens overflade.


Derudover efterlader XXL "Fuzzy" handsken ingen striber. Da støv ikke hvirvles op under brug (det fanges faktisk indeni), kan handsken også bruges af allergikere.

Instruktioner

Der er ikke behov for rengøringsmiddel ved rengøring med handsken. Du skal blot gøre handsken våd med vand for at opnå optimale resultater. På grund af de positivt ladede mikrofiberfrynser tiltrækker handsken negativt ladede partikler ligesom en magnet. Ved groft snavs kan renseeffekten intensiveres ved at bruge rengøringsmiddel fra Würth.

Materiale

Chenillemikrofiber

Farve

Lysegrøn

Længde x bredde

23 x 18 cm

Kantlængde

2,5 cm

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Aluminiumsfælgrens

POWER FÆLGRENS 30, 500ML

Syrebaseret specialrengøringsmiddel til letmetalfælge
Aluminiumsfælgrens

POWER FÆLGRENS 30, 5LITER

Syrebaseret specialrengøringsmiddel til letmetalfælge
x 1 stk.
Intensiv fælgrens

FÆLGRENS, 1 L.

Til alle lakerede og ulakerede letmetalfælge og stålfælge
Intensiv fælgrens

FÆLGRENS, 5L

Til alle lakerede og ulakerede letmetalfælge og stålfælge
x 1 stk.