Hi-Vis-vest Med burrebånd
High-Vis vest
SIKKERHEDSVEST EN 471 KL.2 ONE-SIZE GUL

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- To refleksstriber hele vejen rundt, 5 cm brede
- Pakket individuelt i polyethylenposer
- EN 471 Sikkerhedsklasse 2
Skal medbringes i alle biler, lastbiler, traktorer, traktoranhængere og busser
Vej- og jernbanetrafik, farezoner, byggeri, vejarbejde og opmåling
Farve | Gul |
Størrelse | M-XL |
ISO | 20471 |
Materiale | PES - polyester |
EN-standard | 20471 |
Ydelsesklasse | 2 |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter