Papirhåndklædedispenser, V-fold
Papirhåndklædedispenser, V-fold
PAPIRDISPENSER V-FOLDET HVID
Varenr. 0899800019
EAN 4062856139637
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
Praktisk foldet håndklædedispenser til V-fold-håndklæder
- Hvidt plastkabinet
- Kliklås med nøgle, kan låses
- Meget nem påfyldning
- Maks. påfyldning: 2 pakker papirhåndklæder
- Fjernelse af enkeltark
Farve | Hvid |
Materiale | ABS |
Bredde | 270 mm |
Højde | 215 mm |
Dybde | 160 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!