Aftørringspapir
Rengøringspapir ECOLINE ruller
AFTØRRINGSPAPIR B22CM 2-LAGS HVID






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget absorberende
- Passer til alle almindelige dispensere
- I forskellige lag og bredder
- Fnugger ikke meget
- Høj absorptionskapacitet og slidstærkt
- Certificeret med EU-miljømærket
Vores produkter med EU-miljømærket er ressourcebesparende og miljøvenlige. EU's miljømærke certificerer brugen af bæredygtige dyrkningsressourcer og definerer klare krav til miljøvenlige processer i hele produktionsfasen.
Rengøringspapiret er velegnet til rengøring af overflader inden for en række områder (køretøjer, metalbearbejdning, køkkenbyggeri). Snavs som f.eks. olie og fedt kan fjernes med rengøringspapiret. På grund af papirets høje trækstyrke kan overflader også rengøres for grove materialer såsom spåner og kanter.
Rengør overfladerne med rengøringspapir. Det er muligt at øge papirets rengøringseffekt med Würth-rengøringsmidler.
Materiale | Cellulose |
Design | Rullevare |
Farve | Hvid |
Antal lag | 2 STK |
Arklængde x arkbredde | 36 x 22 cm |
Rullelængde | 504 m |
Udvendig diameter | 380 mm |
Belægningsvægt pr. m² | 35 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!