Pose til murbrokker Big bag
Stor pose til murbrokker
AFFALDSSÆK BIGBAG 1 M³
Varenr.
0899800596
EAN 4053479060491
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bag for transporting and storing rubble and other materials
- Leveres med snor til at lukke toppen
- Fire sidestropper til transport med kran eller gaffeltruck
- Forseglet bund
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 21898
Bemærk
Ikke egnet til særligt eller farligt affald
BIG BAGs er fremstillet med en sikkerhedsfaktor (SF) på 5:1. Det betyder, at de kun kan bruges én gang (fyldning og tømning)
Anvendelsesområde
Ideel til transport af sand, sten, pulvermateriale, granulat, cement, murbrokker osv.
Længde | 1 m |
Bredde | 1 m |
Højde | 1 m |
Indhold | 1 m³ |
Materiale | Nylon (polyamid) |