Gulvstativ med hjul
Gulvstativ med hjul til rengøringspapir
GULVSTATIV M/HJUL OG HOLDER T/AFF.SÆK
Varenr. 0899800606
EAN 4011231844567
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
Holder til aftørringspapir og affaldspose
- Stabil og holdbar
- Velegnet til alle gængse papirruller
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
Værksteder og fabrikker, storkøkkener/kantiner. Velegnet til brug i områder, hvor der anvendes papirruller.
Instruktioner
Dispenseren er forsynet med en holder til affaldspose, og dens hjul gør den let at transportere.
Materiale | Plast/metal |
Farve | Rød |
Design | Med hjul og affaldsposeholder |
Bredde | 56 cm |
Højde | 88 cm |
Dybde | 68 cm |
Rullebredde | 38 cm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!