Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægmonteret rulleholder Til ruller med aftørringspapir med holder til affaldspose

Vægmonteret stativ til ruller med rengøringspapirruller
VÆG/BORDSTATIV TIL AFTØRRINGSPAPIR

Varenr. 0899800607
EAN 4011231844574

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Stabil og holdbar

  • Velegnet til alle gængse papirruller
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Værksteder og fabrikker, storkøkkener/kantiner. Velegnet til brug i områder, hvor der anvendes papirruller.

Instruktioner

Dispenseren monteres på væggen og er udstyret med en holder til affaldspose.

Materiale

Plast/metal

Farve

Rød

Bredde

50 cm

Dybde

32 cm

Højde

63 cm

Rullebredde

38 cm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Aftørringspapir

AFTØRRINGSPAPIR B22CM 2-LAGS HVID

En allrounder til de mest almindelige rengøringsopgaver
x 2 stk.
Softex rengøringsklud

SOFTEX, 1 LAGS RULLE 38X40CM 500STK

Den genanvendelige universalaftørringsstofklud er velegnet til våde og tørre aftørringsprocesser
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger