Bordrulleholder Til rengøringspapir
Bordrulleholder til rengøringspapir
BORDSTATIV TIL AFTØRRINGSPAPIR PÅ RULLE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stabil og holdbar
- Velegnet til alle gængse papirruller
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Værksteder og fabrikker, storkøkkener/kantiner. Velegnet til brug i områder, hvor der anvendes papirruller.
Denne dispenser er velegnet til både vægmontering og montering på bord.
Materiale | Plast/metal |
Farve | Rød |
Bredde | 53 cm |
Dybde | 33 cm |
Højde | 24 cm |
Rullebredde | 38 cm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!