Aftørringspapir
Aftørringspapir
AFTØRRINGSPAPIR Ø13X21HVID 120MTR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndklæderulle med høj sugeevne, hvilket gør den velegnet til steder med stort forbrug af aftørringspapir, hvor både omkostninger og kvalitet prioriteres højt. Den er beregnet til centerudtræk, dette gøres ved at fjerne spiralhylsen af pap, alternativt kan den også bruges på stativ. Rullen er lavet af genanvendt papir.
- Hurtig optørring
- Blød kvalitet
Velegnet til rengøring af overflader inden for en række områder (autobranchen, metalbranchen og industrielt arbejde). Snavs som olie og fedt og lign. kan fjernes med aftørringspapir. Rullerne er også meget anvendelige som håndklædepapir.
Materiale | Genanvendt materiale |
Farve | Hvid |
Antal lag | 1 STK |
Rullelængde | 120 m |
Udvendig diameter | 13 cm |
Vægt for rulle | 600 g |
Belægningsvægt pr. m² | g |