Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aftørringspapir

Aftørringspapir
HÅNDVÆRKER RL. 2-LAGS AFT.PAPIR

Varenr. 0899800999

EAN 4046777254259

Prisvisning for kunder efter login
Aftørringspapir

Varenr. 0899800999

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Aftørringspapir med god sugeevne

Håndklæderulle med høj sugeevne, hvilket gør den velegnet til steder med stort forbrug af aftørringspapir, hvor både omkostninger og kvalitet prioriteres højt. Den er beregnet til centerudtræk, dette gøres ved at fjerne spiralhylsen af pap, alternativt kan den også bruges på stativ. Rullen er lavet af genanvendt papir.


  • Hurtig optørring

  • Blød kvalitet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til rengøring af overflader inden for en række områder (autobranchen, metalbranchen og industrielt arbejde). Snavs som olie og fedt og lign. kan fjernes med aftørringspapir. Rullerne er også meget anvendelige som håndklædepapir.

Materiale

Genanvendt materiale

Farve

Hvid, natur

Antal ark

500 STK

Antal lag

2 STK

Udvendig diameter

18 cm

Belægningsvægt pr. m²

0 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Centerboks

PAPIRDISPENSER STOR RECYCLED SORT

Praktisk, væghængt papirdispenser
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger