Mikrofiberklud
Mikroaktiv klud, Basic
MICROFIBERKLUD GRØN 40X40CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende rengøringseffekt
- Når den er tør
Tiltrækning af støv med statisk effekt
- Når den er våd
Fjerner groft og fedtet snavs
Rengør uden brug af rengøringsmidler
- Omkostningsbesparende
- Lav miljøpåvirkning
Uden syninger
Efterlader ingen ridser
Kan vaskes i maskine ved op til 60 °C
- Må ikke vaskes med skyllemiddel
- Skal lufttørre efter brug
Vaskbar op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel)
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Kluden er ikke farveægte, farveafsmitning kan forekomme.
Ideel til grundig rengøring og pleje af køretøjer og til poleringsopgaver. Når den er tør, tiltrækker kluden støv og fine aflejringer som en magnet takket være den statiske ladning. Groft og fedtet snavs fjernes ved at fugte kluden før brug.
Materiale | 80 % polyester, 20 % polyamid |
Længde x bredde | 40 x 40 cm |
Farve | Grøn |
Længde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Materialetykkelse | 2.5 mm |
Belægningsvægt pr. m² | 300 g |
Produktvægt (pr. vare) | 49.300 g |
Total absorptionstid | 30 s |
Absorption i 10 sekunder | 702.5 % |
Maks. absorption | 704.3 % |