Mikrofiberhåndklæde
Mikrofiberhåndklæde
MICROFIBERHÅNDKLÆDE TIL AFTØRRING 60X80
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Godt resultat ved aftørring af malede overflader
- Ridsefri
- Hurtigtabsorberende
- Efterlader ikke striber, støv eller hvirvler på den tørrede overflade
Kan bruges til aftørring af lak på biler osv.
Kan maskinvaskes. Brug ikke skyllemiddel.
Materiale | Mikrofiber |
Længde x bredde | 80 x 60 cm |
Farve | Rød |
Længde | 80 cm |
Bredde | 60 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 390.000 g |
Total absorptionstid | 10 min |
Absorption i 10 sekunder | 5 % |
Maks. absorption | 100 % |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)