Mikrofiberklud, duo
Mikroaktiv klud Duo
MICROFIBER KLUD DUO 40X40CM







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
To forskellige sider
- Kortluvet side til rengøring af alle overflader
- Langluvet side til absorbering af vand og til polering
Uden løkker
- Ridser ikke maling
- Optimal højglansfinish
Høj binding af snavs
- Optimale rengøringsresultater
- Fjerner fedtede aflejringer
Til universel brug
- Når den er tør
Binder støv med statisk elektricitet
- Når den er våd
Fjerner groft og fedtet snavs
- Næsten fnugfri
Kan vaskes ved op til 60 °C
- Må ikke vaskes med skyllemiddel
- Skal lufttørres efter brug
Vaskbar op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel)
Mikrofiberklud med to forskellige sider til fremragende og generel brug. Den tosidede universalklud har to forskellige sider for at dække så mange anvendelsesområder som muligt: Siden med de lange fibre er især god til opsamling af partikler som poleringsrester og snavs som støv osv. Denne side er også særligt skånsom mod maling, da eventuelle smudspartikler kan opfanges dybt nede i luven, så risikoen for mikroridser reduceres. Siden med de lange fibre er også velegnet i cockpitområdet, da det er nemt at nå betjeningsanordninger som f.eks. navigationsenheden eller ventilatorerne uden at efterlade støvede kanter på knapperne. Den glatte side af kluden er velegnet til aftørring af overflader. Du kan bruge den til at kontrollere malingsarbejde og derefter tørre malingen af som et sidste trin for at få den til at skinne flot. Denne side er desuden velegnet til generelle indendørs rengøringsopgaver: Du kan bruge den på instrumentpanelet eller på sædebetræk. Brug også den fugtige klud til at fjerne snavs fra sædebetræk (stof og læder). Den mikroaktive Pro Duo-klud kan bruges tør, våd eller fugtig. Som følge heraf kan kluden bruges til rengøring af plast, polering, rengøring af fælge eller cockpitpleje. Det er desuden muligt at rengøre og polere malede overflader med kluden uden at danne hologrammer.
Materiale | 70 % polyester, 30 % polyamid |
Længde x bredde | 40 x 40 cm |
Farve | Blå |
Længde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 360 g |
Produktvægt (pr. vare) | 80,000 g |
Rivekraft | 120 N |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)