Mikrofiberklud, blank
Pro Gloss-mikroaktiv klud
MICROFIBERKLUD PROFF BLÅ 40X40 CM







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fnugfri
- Perfekte resultater på følsomme overflader
- Fremragende glideegenskaber
- Fløjlslignende tekstil af højeste kvalitet
- Ekstra fine masker
Når den er tør, tiltrækker kluden støv og fine partikler som en magnet takket være den statiske ladning. Groft og fedtet snavs fjernes ved at fugte kluden før brug.
Vaskbar op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel)
Lufttørres efter brug.
Den professionelle klud til dit køretøjs interiør.
Uanset om du vil rense støv og fingeraftryk fra dine skærme eller polere højkvalitetstræ eller skinnende interiør, så det opnår høj glans. Kluden er lavet af fløjlsblødt velour og er skånsom mod alle sarte overflader.
Materiale | 80 % polyester, 20 % polyamid |
Længde x bredde | 40 x 40 cm |
Farve | Blå |
Længde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 210 g |
Produktvægt (pr. vare) | 35,333 g |
Rivekraft | 145 N |
Total absorptionstid | 13 s |
Absorption i 10 sekunder | 330 % |
Maks. absorption | 410 % |